タカハラコーポレーション
タカハラコーポレーションの 作業現場標識
タカハラコーポレーションの 置場表示
矢印テープ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10ピース)
注文コード
55328797
品番
YJ-WT
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
位置決め・区画線・安全通路表示・順路表示に最適なマーキングテープです。
用途
倉庫・工場・病院・公共施設の安全通路表示・区画線・順路表示に。
仕様
裏面粘着
寸法(mm)
300×90×50
色
白
厚さ(μm)
306+-5
RoHS指令(10物質対応)
対応