タカハラコーポレーション
タカハラコーポレーションの 作業現場標識
タカハラコーポレーションの 置場表示
位置決めテープ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(20ピース)
注文コード
55328937
品番
IG-BU
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
位置決め・区画線・安全通路表示・順路表示に最適なマーキングテープです。
用途
倉庫・工場・病院・公共施設の安全通路表示・位置決めに。
仕様
裏面粘着
寸法(mm)
110×110×50
色
青
厚さ(μm)
306+-5
RoHS指令(10物質対応)
対応