IG-GN 位置決めテープ タカハラコーポレーション 55328955 IG-GN 位置決めテープ タカハラコーポレーション 55328955 IG-GN 位置決めテープ タカハラコーポレーション 55328955

位置決めテープ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20ピース) 注文コード 55328955 品番 IG-GN
参考基準価格(税別)¥6,160 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

位置決め・区画線・安全通路表示・順路表示に最適なマーキングテープです。

用途倉庫・工場・病院・公共施設の安全通路表示・位置決めに。 仕様裏面粘着 寸法(mm)110×110×50 厚さ(μm)306+-5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-09
用途:
物の位置決め
運輸・通信業

テープをL字に床に貼付するより、この商品の方が持ち、見た目が良いので使い勝手は良い。もう少し安価になるとより良いと感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする