EMOTT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 55329059 品番 PEMSY.2 10P
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

EMOTTは、Emotionの造語で、「自分の間性・感情に従って表現する」という意味をこめたブランドです。
EMOTTの3つの特長
(1)これまでにないデザインの新しいサインペン ラウンドスクエア形状 角がないから握りやすい 5Cアソートセットは軸と同じ白を基調とした軸スタンド付。インテリア等との親和性が高く生活に溶け込むデザイン。
(2)個性あふれる8つのカラーグループで構成される40色 NO.1NVIVID COLOR NO.2 PASSION COLOR NO.3 VINTAGE COLOR NO.4 ISLAND COLOR NO.5 CANDY COLOR NO.6 NATURE COLOR NO.7 FLORAL COLOR NO.8 RETRO COLOR 簡単にセンスのよいおしゃれな表現ができる、これまでにない5色の新しい組み合わせ。それぞれが独立した意味を持った5色の8つのカラーグループだから<今まで使ったことのない色の組み合わせ><今まで見つからなかった色の好み>が見つかる。
(3)新開発のペン先・インク
耐久性のあるペン先 ペン先がアウターに覆われているのでペン先がつぶれず描線幅が変わりません。
耐水性顔料インク 描線幅0.4mm

シリーズEMOTT 方式キャップ式 線幅(mm)0.4 インク色イエロー 色(本体)ホワイト 入数10本 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする