uni学習・丸つけ用

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12本) 注文コード 55329506 品番 KGMYAKAO
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

学童向けの新しい定番品として、正しい持ち方の練習がしやすく、転がりにくい六角軸の『uni 学習・丸付け用 赤青えんぴつ』
学童向けの製品であることを意識し、鉛筆と同じように持てる六角軸にしています。六角軸は鉛筆の正しい持ち方の練習がしやすく、転がりにくいという利点があります。
さらに、パッケージ裏面には「えんぴつの正しいもち方」を図解で説明しており、お子様が正しく鉛筆が持てるようサポートします。
芯は、赤(Red)と藍(Prussian Blue)を使用しています。赤(Red)は朱(Vermilion)と比べ、描線の色が濃いため、ノート等へ書き込んだ文字の視認性に優れていますので、丸付けや重要な個所を囲うなど色分け学習用途にも適しています。
【商品特長】転がりにくく、正しい持ち方が学びやすい六角軸:従来の朱藍鉛筆、朱通し、藍通しでは丸軸が主でしたが、学童向けの製品であることを意識して正しい持ち方の練習がしやすく、軸が机上で転がりにくい六角軸にしています。パッケージの裏面に「えんぴつの正しいもち方」を図解で分かりやすく説明しています。視認性に優れた”赤”えんぴつ:芯色は、伝統的に用いられてきた朱(Vermilion)よりも、より筆記した描線が濃く、視認性に優れている赤(Red)を用いています。重要な個所を色分け学習をした際に、より見分けやすくなっています。学童向けになまえ欄を用意:小学校では鉛筆1本毎に名前の記入が求められることがあるため、軸に「おなまえ欄」を設けています。

主な用途こども用 芯色赤青鉛筆

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55329506
2022-12-20
用途:
事務作業

軸自体が6角形で、机に置いても転がり落ちない。今まで使用していた赤芯は、折れ易かったが、三菱UNIは折れにくい。重宝している。

対象商品:
55329506
2020-12-22
用途:
図面の校正
製造業

書きやすく折れにくいのでよく使っています。まとめ買いがお得ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「鉛筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする