カラーマーカー プロパスウィンドウ 10P箱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 55329524 品番 PUS103T.5 10P
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

ペン先に窓がある、はみ出し知らずの蛍光ペン 『プロパス・ウインドウ』シリーズから、 文字書きに適した極細ペン芯を採用したツインタイプ 濃淡の異なる多彩な15色のカラーマーカーが誕生しました。濃淡の異なる3種(発色の良いベーシックカラー、柔らかく優しい色のライトカラー、穏やかで落ち着いた色のスモークカラー)をそれぞれ5色ずつ全15色を展開いたします。従来の『プロパス・ウインドウ』シリーズを含め、同じ系統色も色相が異なるため、色の好みや蛍光の有無、用途に応じて使い分けをしていただけます。

タイプツイン 線幅(mm)0.4/4.0 インク色ライトグリーン 商品タイプ使い切り本体 線の太さ極細字/太字

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする