ジェットストリーム4&1 0.5mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55329725 品番 MSXE510005.39
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

クセになる、なめらかな書き味。超・低摩擦ジェットストリームインク搭載、極めてなめらかな書き味を実現しました。従来の油性ボールペンと比較して、摩擦係数が最大40%軽減されています。顔料と新しい色材を組み合わせることにより、くっきりと濃い描線を実現。また、速乾性にも優れています。待望の新色が追加されました!

先端ボール径(mm)0.5 方式スライド式 インク色黒、赤、青、緑 色(軸)ティールブルー 色数4色ボールペン 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-15
用途:
受付で使用
有限会社オルソサポートシステム 様 (医療・福祉・介護関連業)

医院カラーとして黄色を購入しました。とても綺麗な色で書きやすく
よかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする