RE3 BIZ 3色ボールペン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55329743 品番URE3100005.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

消せる3色ボールペン。スリムなのにインクたっぷり。多色ボールペン新機構で、一番使う色が使いやすい。よく使う色をセットするだけで、選ぶ手間なく、すぐ書ける。
スタイリッシュなデザイン 握りやすいアルミグリップ しっかりはさめる金属クリップ でビジネスシーンにもおすすめです。

方式ノック式/回転式 インク色ブラック、レッド、ブルー 先端ボール径(mm)0.5 替芯URR103-05 アズワン品番64-8761-27 色数3色ボールペン 色(軸)ホワイト 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-24
用途:
事務作業
製造業

フリクションとは違う、消せるボールペンが気になり購入したが、フリクションより色が薄い。現段階ではフリクションを推します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする