ユニボールONE 0.38mm 10P箱

(1件のレビュー)
5日以内出荷 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 55329944 品番 UMNS38.2 10P
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

新技術ビーズパック顔料を使用した新インクで、一層色濃い文字が書け、記憶に残りやすい効果が実証されたゲルインクボールペン ”ノート、くっきりキマる。”『uni-ball one(ユニボール ワン)』 黒は一層濃く、カラーはより鮮やかに発色し、記憶に残りやすい、くっきりキマる文字が書ける一般的なゲルインクと比べて、黒色はより一層濃く発色します。黒色に関して、濃く、くっきりとした文字ほど記憶に残りやすいことがわかりました。ノートを見返した時に印象に残りやすい文字を書くことができます。 にじまず、速乾性の高いインク/新開発の「ユニボール ワンインク」は、インク内の固形と液体の成分比を変えることで、液体成分を素早く紙面へ浸透させながらも、固形分である色材を紙面に残すことを可能にしています。紙面への浸透が速い速乾性インクでありながら、色材が紙面に吸収されるのを抑えるため、にじまず、裏抜けしません。 赤シートで隠せるインク色もラインアップ/暗記用赤シートを併用して記憶学習に臨む方向けには、0.38mmでは、オレンジ、ベビーピンク、イエローの3色、0.5mmではオレンジ、イエローの2色が暗記用赤シートで隠すことができます。

シリーズユニボールワン 方式ノック式 インク色イエロー 先端ボール径(mm)0.38 入数10本 色(軸)オフホワイト 繰り返し・詰め替え対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥300 / 税込 ¥330
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥650 / 税込 ¥715
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,550 / 税込 ¥1,705
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,550 / 税込 ¥1,705

商品説明動画

新開発ゲルインク『uni-ball ONE(ユニボールワン)』ノート、くっきりキマる。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55330057
2026-01-27
用途:
普段使い
製造業

事務仕事の中でも細かな文字を書くのに重宝しています。インクの発色の良さと滑らかな書き心地は自分好みで気に入っています。基本的には黒しか使いませんが、他の色も今後購入しようと考えています。
良い品物を安く提供して頂きありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする