9675 迷彩スーパーフィットマン 天牛(富士手袋工業) 55330284

9675 迷彩スーパーフィットマン 天牛(富士手袋工業) 55330284 9675 迷彩スーパーフィットマン 天牛(富士手袋工業) 55330284

迷彩スーパーフィットマン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード55330284 品番9675
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

すべりにくく物をつかみやすいグリップ力。
ぴったりフィットで指先感覚が良く細かい作業に最適。

グレー サイズL 全長(cm)24 材質(掌側)天然ゴム 材質(手袋)ポリエステル 材質ポリエステル・天然ゴム 入数(双)1 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)20 手の平幅(cm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55330327
2018-07-30
用途:
作業時
有限会社 大石硝子 様 (建設業・工事業)

数ある作業手袋の中で 価格と品質のバランスが非常に良いです リピート注文です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする