天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 品質管理・精密作業用手袋
天牛(富士手袋工業)の ポリエステル手袋 品質管理・精密作業用
迷彩スーパーフィットマン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
55330354
品番
9675
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
すべりにくく物をつかみやすいグリップ力。
ぴったりフィットで指先感覚が良く細かい作業に最適。
色
ピンク
サイズ
M
全長(cm)
23
材質(掌側)
天然ゴム
材質(手袋)
ポリエステル
入数(双)
1
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
19