栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 取手・引手
ケーシング取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
垂直許容荷重(N[kgf])
430(43.8)
注文コード
55330355
品番
THA-158S-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
この商品は
垂直許容荷重
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サチライトクロム仕上げ・梨地クロム仕上げ・黒色塗装仕上げの3種類を取り揃えております。
材質
ZDC
表面処理
Cr(梨地)
垂直許容荷重(N[kgf])
430(43.8)
自重(g)
149
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
計測機器・通信機器・工作機械等