ラッチユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55330389 品番THA-466-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

小型の樹脂製ハンドルです。
扉を閉めるとラッチが掛かり、ハンドルを回して扉を開けます。
自然の操作で使用できます。
ベースの取付角度による左右兼用型です。
ハンドルを 90°回転させることでロックが解除、6 時の位置に戻し、押込
むのみでロックします。

用途厨房機器・各種筐体等 材質ラッチベース/ラッチカバー:SUS304、ラッチ:ベリック、SUS304 表面処理ラッチベース/ラッチカバー:バレル研磨、ラッチ:Cr RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)88
注意
※樹脂ハンドルとラッチユニットをセットでご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする