ボリューマイザーヘアードライヤーブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55330696 品番RVDR5222JPMNT
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別) アウトレット
¥8,9907,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マイナスイオン効果で艶やかな輝きと滑らかな髪心地
レブロンオリジナルの楕円形フォルムでスタイリングも簡単自由自在!
マイナスイオンの優しい温風が、髪を熱ダメージから守り、艶やかに仕上げます。
時短・速乾性なのも魅力で、億劫な髪を乾かす行為もラクラク。
楕円形フォルムと2種のブラシが髪を絡めやすく、スタイリングも簡単に自由自在にアレンジ。
髪全体から毛先まで収まりいい自然な仕上げから、ボリュームアップからカールまで素早く毎日簡単に楽しめる、ヘアドライヤーブラシです。

ミント・ブラック 質量(g)約580 消費電力(W)850 定格単相100V(50/60Hz) コード長さ(m)2.4 温風温度(℃)約90 安全装置温度過昇防止装置(サームスタット)、温度ヒューズ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×105×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする