B5 ルーズリーフダイアリー週間2021

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード55330897 品番LD376-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

バインダーとの連携でオリジナルダイアリー編集が可能なルーズリーフダイアリー。1日を午前と午後に分割してスケジュールが書ける。B5サイズのバインダーに最適な26穴タイプ、2穴にも対応可能。1週間のスケジュールの内容を細かく記入できる。便利な次月カレンダー付き。カラータブが四半期(3ヶ月)ごとで見やすい。

サイズB5 種類月間+週間ダイアリー(見開き1ヶ月+見開き片面1週間)、鉄道路線図付き(首都圏・近畿圏・6都市地下鉄) 穴数26穴 寸法(縦×横×厚さ)(mm)257×188×9 用紙筆記用紙 MPS-N 用紙厚(g/m2)80 ページ数154P(月間13ヶ月 週間12ヶ月分) 始まり月1月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする