色上質紙 特厚口 A4サイズ (30枚)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(30枚) 注文コード55331168 品番KPC-CAA4-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

企画書や提出書類のカラー分類に。少枚数だから、いろんなカラーが使える!植林木パルプ100%使用

クリーム サイズA4 紙厚(g/m2)124.4 紙質上質紙 適合プリンタモノクロコピー機、モノクロレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、軽オフセット印刷機
注意
※紙厚:124.4g/平米以上に対応するプリンタ機種でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55331107
2022-04-12
用途:
乳幼児の工作
合同会社 S PLACE 様 (教育・研究機関)

しっかりした材質で、厚さもよく、使いやすいです。色も豊富ゆえ、何色も購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする