コクヨ
コクヨの コピー用紙/ラベルシール
コクヨの コピー用紙/プリンタ用紙
コクヨの カラー&モノクロ対応用紙
色上質紙 特厚口 A4サイズ (30枚)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(30枚)
注文コード
55331177
品番
KPC-CAA4-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
企画書や提出書類のカラー分類に。少枚数だから、いろんなカラーが使える!植林木パルプ100%使用
色
黄
サイズ
A4
紙厚(g/m
2
)
124.4
紙質
上質紙
適合プリンタ
モノクロコピー機、モノクロレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、軽オフセット印刷機
注意
※紙厚:124.4g/平米以上に対応するプリンタ機種でご使用ください。