曜日別特売
VUIN【ワケあり】 DVVUインクリーザー セキスイ 55332087

DVVUインクリーザー

取扱い終了
内容量1個注文コード55332087品番VUIN【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,520
トラスコ品番850-6701材質硬質ポリ塩化ビニル形状インクリーザー寸法L(mm)237呼び径200×150寸法Z(mm)50商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
注意
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする