廣杉計器
黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
55332297
品番
BSB-412.5DE
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
124
種類から選べます
他の種類を見る
材質
快削黄銅(C3604BD)
ピッチ(mm)
0.7
寸法L(mm)
12.5
ねじ径
M4
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
寸法l1(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応