黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 寸法L(mm)13 注文コード55332306 品番BSB-413DE
販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490
この商品は寸法Lなど124種類から選べます 他の種類を見る
材質快削黄銅(C3604BD) ピッチ(mm)0.7 寸法L(mm)13 ねじ径M4 表面処理ニッケルメッキ(Ni) 寸法l1(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4775:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする