廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の スペーサー
廣杉計器の 丸型
スチール スペーサー(中空)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55338484
品番
CF-804N
在庫数量:残り2点
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,490
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
快削鋼(SUM)
寸法L(mm)
4
ねじ径
M8用
表面処理
無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応