デュポン
デュポンの 手袋・マスク・感染予防
デュポンの エプロン・ガウン 医療・検査用
防護ガウン2000C 0290 イエロー TC0290TYL00シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
55339867
品番
TC0290TYL00 L/XXL
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
主な用途:理化学。使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
仕様
●商品の仕様:二重の袖口(内側はニット)、首元襟付き、縫い目にテープシーム●サイズ:L/XXL●適応身長:174〜194cm●適応胸囲:100〜124cm●色:黄●使いきり
アズワン品番
65-3944-64