10μl マイクロボリュームチップ 透明 スタックラック T-300シリーズ

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可 123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10パック×480個) 注文コード 55340680 品番 T-300-L-STK
参考基準価格(税別)¥37,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

Axygen(R) 10μL Axygen Maxymum Recovery(R)(マキシマムリカバリー)ピペットチップ、Gilsonスタイル、フィルターなし、透明、スタックラックAxygen(R)ユニバーサルチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。▼超低吸着、高い回収率を実現するAxygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)技術。

仕様●パック入数:480/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:10μL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:96本/ラック、5ラック/スタック、10スタック/ケース●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:0.5-10μL アズワン品番65-3964-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする