200μl 先端面取り加工 目盛り付きチップ 透明 スタックラック TR-222-Cシリーズ

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可 123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10パック×480個) 注文コード 55340707 品番 TR-222-C-L-STK
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

Axygen(R) 200μL Axygen Maxymum Recovery(R)(マキシマムリカバリー)ユニバーサルフィットピペットチップ、先端面取り加工、目盛付き、透明、未滅菌、スタックラックAxygen(R)ユニバーサルチップは、様々なタイプのシングルおよびマルチチャンネルピペッターに適合するように設計されており、ほとんどのリサーチグレードピペッターに対応しています。ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。Axygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)、先端面取り加工、Eppendorfスタイル、未滅菌、滅菌済み、フィルターなしおよびその他の特定のアプリケーション用をご用意しています。高い柔軟性と内側のシーリングリングにより、しっかりとフィットすると同時に少ない力で取り外すことができます。▼ポリプロピレン製で、ノンパイロジェニック、RNase/DNaseフリーです。▼10μL、50μLおよび100μLに目盛付き。▼先端面取り加工。▼超低吸着、高い回収率を実現するAxygen Maxymum Recovery(マキシマムリカバリー)技術。

仕様●パック入数:480/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:200μL●フィルター:なし●カラー:クリア●滅菌:なし●パッケージフォーマット:96本/ラック、5ラック/スタック、10スタック/ケース●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:1-200μL アズワン品番65-3964-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする