PYREX(R) メスピペット 7065シリーズ

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可 123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2パック×6個) 注文コード 55341224 品番 7065-2
参考基準価格(税別)¥6,340 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

再使用可能なPYREX(R)2mLメスピペットは、サイズにより分類・識別しやすいよう色分けされたピペットです。色付き目盛はガラスにエナメル加工されています。ブローアウトを除く出用(TD)としてキャリブレーションされています。参照:ASTM E-1293。

仕様●パック入数:6/パック●ケース入数:12/ケース●ブランド:PYREX(R)●容量:2mL●ピペットスタイル:測定●チップ形状:ラウンド●目盛りの間隔:0.1mL●公差:0.02mL●外径:7mm(approx.) アズワン品番65-3965-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする