PYREX(R) メスピペット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1ケース(2パック×6個) 注文コード 55341249 品番 7087-5
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

PYREX(R)メスピペット(先端目盛、穴大)5mLは、先端の開度を大きくして、懸濁液や粘性物質の吸入と注入をより素早く行えるようにしています。サイズにより分類と識別を簡単にするため色分けされたピペットです。

仕様●パック入数:6/パック●ケース入数:12/ケース●ブランド:PYREX(R)●容量:5mL●ピペットスタイル:セロロジカル●チップ形状:ワイド●目盛りの間隔:0.1mL●公差(±mL):0.04●長さ:350mm(approx.)●外径:8mm(approx.) アズワン品番65-3965-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする