PYREX(パイレックス)
PYREX(パイレックス)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
PYREX(パイレックス)の ピペット/ピペッター/スポイト
PYREX(パイレックス)の ピペット
PYREX(R) メスピペット
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(2パック×6個)
注文コード
55341267
品番
7085-1
参考基準価格(税別)
¥5,340
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
PYREX(R)メスピペット(先端目盛)1mL(0.1mL目盛)は、サイズにより分類と識別を簡単にするため色分けされたピペットです。
仕様
●パック入数:6/パック●ケース入数:12/ケース●ブランド:PYREX(R)●容量:1mL●ピペットスタイル:セロロジカル●チップ形状:ラウンド●目盛りの間隔:0.1mL●公差:0.02mL●長さ:350mm(approx.)●外径:7mm(approx.)
アズワン品番
65-3965-26