エンデューロ プロ Haz-Lo レッド 054シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55341364 品番054X
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様●Lumen:デュアル/235、スポット/160、フラッド/160●CDP:デュアル/1320、スポット/1320、フラッド/100●点灯時間:デュアル/4.75、スポット・フラッド/5●最大点灯時間:5●全長(mm):57●ヘッド外径(mm):51●重量(g):99●使用光源:スーパーLED2灯●使用電池:単4形アルカリ乾電池3本●本体素材:タフサーモプラスチック●色:レッド●付属品:アルカリ乾電池(テスト用)、ヘルメット用ゴムストラップ、布ヘッドストラップ、3M Dual Lock●防水性能:IPX7●防爆性能:IEC●防爆の記号:Ex ia op is IIC T4 Ga - IECEx FTZU 19.0003X アズワン品番65-3965-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする