3AAハズロ ヘッドランプ 055シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55341398 品番055FJ
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

付属の板ゴムストラップでヘルメットにも安定装着「ハズロ」はその名が示す通り「Hazardous Location(危険区域)」用に開発されたヘッドランプ。国際規格IECの本質安全防爆構造「ia」で「Ga」の厳しい技術要件をクリアすることにより、耐圧防爆形のライトではカバーできなかった危険環境においても幅広く運用できます。

仕様●Lumen:270●CDP:5600●点灯時間:8●全長(mm):78●ヘッド外径(mm):48●重量(g):202●使用光源:ハイパワーLED●使用電池:単3形アルカリ乾電池3本●本体素材:耐衝撃性ABS樹脂●色:レッド●付属品:アルカリ乾電池(テスト用)、標準ヘッドストラップ、ヘルメットストラップ●防水性能:IPX4●防爆性能:国内防爆●防爆の記号:本質安全防爆構造 Ex ia IIC T3 Ga アズワン品番65-3965-83

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする