画像準備中

イオナイザー(μ Wire AeroBar 5710)ISO 14644-1 Class 91-5710シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●入力電圧:24V DC +/-10%●除電距離:約50〜1500mm(但し要求される仕様によります)●イオン発生方式:コロナ放電型 MicroPulse方式●対応パージガス:クリーンドライエア●イオンバランス:+/-25v●除電性能:1m距離にて6.5秒以下、0.25Mpaパージ、+/-1kv→100Vの除電時間●電極:タングステンワイヤー●パージガス量:最大0.63MPa、100mm長あたり最大16LPM●オゾン発生量:0.05ppm以下●IO仕様:アラームIO出力、高電圧停止入力●材質:ABS樹脂、SUS●寸法:高さ76×奥行33×長さ400〜3000mm●対応規格:CE●クリーン度:ISO 14644-1 Class 22 注文コード55341425 品番91-5710-2900-50-03
参考基準価格(税別)¥417,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は仕様など22種類から選べます 他の種類を見る

※イオナイザーの調節には別売のリモコン(91-5700-HHT-21)が必要です。(リモコンがなくても初期設定のままご使用頂けます)。

仕様●入力電圧:24V DC +/-10%●除電距離:約50〜1500mm(但し要求される仕様によります)●イオン発生方式:コロナ放電型 MicroPulse方式●対応パージガス:クリーンドライエア●イオンバランス:+/-25v●除電性能:1m距離にて6.5秒以下、0.25Mpaパージ、+/-1kv→100Vの除電時間●電極:タングステンワイヤー●パージガス量:最大0.63MPa、100mm長あたり最大16LPM●オゾン発生量:0.05ppm以下●IO仕様:アラームIO出力、高電圧停止入力●材質:ABS樹脂、SUS●寸法:高さ76×奥行33×長さ400〜3000mm●対応規格:CE●クリーン度:ISO 14644-1 Class 22 アズワン品番65-3966-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする