内容量1本
仕様●入力電圧:24V DC +/-10%●除電距離:約50〜1500mm(但し要求される仕様によります)●イオン発生方式:コロナ放電型 MicroPulse方式●対応パージガス:クリーンドライエア●イオンバランス:+/-25v●除電性能:1m距離にて6.5秒以下、0.25Mpaパージ、+/-1kv→100Vの除電時間●電極:タングステンワイヤー●パージガス量:最大0.63MPa、100mm長あたり最大16LPM●オゾン発生量:0.05ppm以下●IO仕様:アラームIO出力、高電圧停止入力●材質:ABS樹脂、SUS●寸法:高さ76×奥行33×長さ400〜3000mm●対応規格:CE●クリーン度:ISO 14644-1 Class 21
注文コード55341459
品番91-5710-2750-50-03