内容量1個
仕様●タイプ:2ファン●イオン発生方式:交流高電圧印加式●入力:0.3/0.2A、AC 120/220 VAC,50/60Hz兼用(100Vで使用可)●消費電力:36VA/44VA●使用環境:0〜50℃、10〜85%RH(但し、結露のないこと)●推奨設置距離:頭上30〜60cm●イオンバランス制御:本質自動イオンバランス回路(U.S.PAT.)●イオンバランス範囲:±15V●風量:4.3〜8.5m3/min●騒音(距離600mの位置で風速最大時):69dB-A●風速(風量)調整:無段階調整(本体正面の調整ノブによる)●インジケータ:イオナイゼーションランプ●エミッタクリーナー:手動式ナイロンブラシ●エアーフィルター:ラフフィルター(オプション)●放電針材質:ステンレス●ケーシング材質:スチール●重量:約4.5kg
注文コード55341714
品番FPD-2F