伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋・ラッピング用品
伊藤忠リーテイルリンクの レジ袋
レジ袋薄手 バイオマス由来10% 乳白 200枚×10袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10袋×200枚)
仕様
●カラー:乳白●サイズ:460×210×130mm 厚さ:0.012mm●材質:ポリエチレン(HDPE)(バイオマスポリエチレン配合)●持ち手の長さ:120mm●バイオマス認証●吊るし穴あり、エンボス加工なし
注文コード
55341748
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,840
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●カラー:乳白●サイズ:460×210×130mm 厚さ:0.012mm●材質:ポリエチレン(HDPE)(バイオマスポリエチレン配合)●持ち手の長さ:120mm●バイオマス認証●吊るし穴あり、エンボス加工なし
アズワン品番
65-3966-24