チャック袋マット印刷付 0.08mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(8袋×100枚) 注文コード 55341784 品番 -
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●カラー:透明●サイズ:A4(240×340mm) 厚さ:0.08mm●材質:LDPE●袋入り(吊しひもなし)●書き込み可 アズワン品番65-3966-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする