伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの オフィスインテリア
伊藤忠リーテイルリンクの 傘・傘立て
伊藤忠リーテイルリンクの 傘
ワンタッチビニール傘 60本
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60本)
注文コード
55341888
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
ワンタッチ
材質
生地/ポリエチレン、骨/スチール
色
クリア
全長(cm)
86.3
アズワン品番
65-3966-61
親骨長さ(cm)
65