伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの オフィスインテリア
伊藤忠リーテイルリンクの 傘・傘立て
伊藤忠リーテイルリンクの 傘
ワンタッチビニール傘 60本
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60本)
注文コード
55341897
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
ワンタッチ
材質
生地/ポリエチレン、骨/スチール
色
クリア
全長(cm)
69.2
アズワン品番
65-3966-60
親骨長さ(cm)
50