廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
衝撃吸収ナイロン ワッシャー
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全189種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55342027
品番
NQW-0204-05
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
材質
衝撃吸収ナイロン
色
白色不透明
寸法t(mm)
0.5
寸法D(Φmm)
4.0
寸法d(Φmm)
2.2
熱変形温度(℃)
1.82MPa…57
RoHS指令(10物質対応)
対応