伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋・ラッピング用品
伊藤忠リーテイルリンクの レジ袋
HD規格袋 バイオマス由来10%
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(15袋×100枚)
注文コード
55342089
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
仕様
●厚さ:0.01mm●材質:バイオマスHDPE●寸法:300×450mm●形状:平袋●食品衛生法規格基準適合品
アズワン品番
65-3966-94