伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋・ラッピング用品
伊藤忠リーテイルリンクの レジ袋
HD規格袋 バイオマス由来10%
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(15袋×100枚)
注文コード
55342098
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,990
この商品は
内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●厚さ:0.01mm●材質:バイオマスHDPE●寸法:340×480mm●形状:平袋●食品衛生法規格基準適合品
アズワン品番
65-3966-95