伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの 袋
伊藤忠リーテイルリンクの OPP袋
OPP袋ふた付 バイオマス由来度10%
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(40袋×100枚)
注文コード
55342116
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●厚さ:0.03mm●寸法:225×310+40mm●カラー:透明●サイズ:A4●材質:バイオマスOPP●レジ袋有料化対象外
アズワン品番
65-3967-06