クリロン化成
クリロン化成の ラップ・消耗品・食品包材
クリロン化成の 包装機械・シーラー・ラッパー
クリロン化成の 真空パック用袋
シグマチューブ60 GTシリーズ
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
全83種類を一覧で見る
内容量
1箱(10袋×100枚)
注文コード
55343875
品番
GT-2635
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
仕様
●幅×長さ(mm):60μm×260mm×350mm●入数:1袋(100枚入)●材質:外側/ナイロン、内側/PE●厚み:0.06mm●耐熱温度:-40〜100℃(30分ボイル可)●食品衛生法適合品
アズワン品番
65-3972-98