廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
衝撃吸収ナイロン セットワッシャー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55343926
品番
NQS-0410-10
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
衝撃吸収ナイロン
色
白色不透明
呼び径
M4
寸法t(mm)
1.0
寸法D(Φmm)
10.0
寸法d(Φmm)
3.7
熱変形温度(℃)
1.82MPa…57
RoHS指令(10物質対応)
対応