廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ワッシャー(樹脂)
ウレタン 平ワッシャー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全259種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55343987
品番
UREW-0308-05
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法d(Φmm)
3.0
寸法D(Φmm)
8.0
寸法t(mm)
0.5
材質
ウレタン
色
うす茶(色が多少濃くなります)
硬度
90°(デュロメータタイプA)、92°(IRHD 参考値)
RoHS指令(10物質対応)
対応