廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ブッシュ
ジュラコン(R) ブッシュ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55346559
品番
D3037-7810
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
材質
ジュラコン(R)(POM)
色
乳白色
寸法L(mm)
1.0
寸法t(mm)
0.8
寸法D(Φmm)
7.0
寸法d(Φmm)
3.0
熱変形温度(℃)
1.82Mpa…110
UL規格
UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d'(mm)
3.7