廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ブッシュ
PTFE ブッシュ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55346647
品番
T2736-5810
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
PTFE
色
白色不透明
寸法L(mm)
1.0
寸法t(mm)
0.8
寸法D(Φmm)
5.0
寸法d(Φmm)
2.7
耐熱温度(℃)
連続240不燃性
UL規格
UL94V-0(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d'(mm)
3.6