廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ブッシュ
黄銅 ブッシュ(切削品)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
55346787
品番
B2736-6130T
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
45
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(Φmm)
2.7
寸法d'(mm)
3.6
寸法D(Φmm)
6.0
寸法t(mm)
1.0
寸法L(mm)
3.0
材質
黄銅(C3604BD)
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応