廣杉計器
廣杉計器の ワッシャー・スペーサー
廣杉計器の ブッシュ
黄銅 ブッシュ(切削品)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
55346805
品番
B3035-5810T
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
45
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(Φmm)
3.0
寸法d'(mm)
3.5
寸法D(Φmm)
5.0
寸法t(mm)
0.8
寸法L(mm)
1.0
材質
黄銅(C3604BD)
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応