歯車測定用ピンゲージ EDPシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●内歯車用ピン(mm):15.00X12.60mm●許容差:±1.5μm●真円度・直径不同:1.3μm●長さ(mm):40/50●硬さHRC:58以上 注文コード55347418 品番EDP-15.00X12.60
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様●内歯車用ピン(mm):15.00X12.60mm●許容差:±1.5μm●真円度・直径不同:1.3μm●長さ(mm):40/50●硬さHRC:58以上 アズワン品番65-4005-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする