アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ピンゲージ
超硬ピンゲージバラ EG0シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●呼び寸法:0.74mm●長さ(mm):40.00●許容差:±1μm●真円度:0.8μm●直径不同:0.8μm
注文コード
55347524
品番
EG0.74
参考基準価格(税別)
¥6,850
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び寸法:0.74mm●長さ(mm):40.00●許容差:±1μm●真円度:0.8μm●直径不同:0.8μm
アズワン品番
65-4006-22