黄銅 ブッシュ(切削品)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード55347548 品番B4050-0140TC
販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は45種類から選べます 他の種類を見る
材質黄銅(C3604BD) 寸法L(mm)4.0 寸法t(mm)1.0 寸法D(Φmm)10.0 表面処理脱脂 寸法d(Φmm)4.0 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d'(mm)5.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2765:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする